Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X5R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-CL05A104KO5NNNC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL05A104KO5NNNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 16V
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00253*
€ 0,00401*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00476*
€ 0,10112*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,10112*
€ 0,12033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,01686*
€ 0,02006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01184*
€ 0,01409
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01046*
€ 0,01245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00709*
€ 0,00844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00695*
€ 0,00827
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00476*
€ 0,00566
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0402KRX5R7BB104
ab € 0,00293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.