Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X7R; ±5%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CL05B104JO5NNNC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL05B104JO5NNNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 16V
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00346*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02144*
€ 0,02551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0072*
€ 0,00857
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00543*
€ 0,00646
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00491*
€ 0,00584
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00445*
€ 0,0053
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00432*
€ 0,00514
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00346*
€ 0,00412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.