Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CL05B104KO5NNND
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL05B104KO5NNND
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 16V
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
50000
€ 6,90*
ab € 0,0019*
€ 0,00241*
50000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0118*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Stück
€ 0,00241*
€ 0,00287
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00238*
€ 0,00283
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00227*
€ 0,0027
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00217*
€ 0,00258
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0019*
€ 0,00226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50000 Stück ( entspricht € 120,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.