Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100; 12G0,75mm2; ungeschirmt; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100; 12G0,75mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100; 12G0,75mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-CL100-12G0.75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010030
EAN/GTIN:
     4044773009651
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen;Torsion
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 100
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 9,9mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 12G0,75mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,78864*
€ 2,82864*
€ 65,00*
ab € 1,89*
€ 2,99*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,26*
€ 5,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,76*
€ 6,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,47*
€ 5,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.