Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; 3G50mm2; PVC; 450V,750V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; 3G50mm2; PVC; 450V,750V
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; 3G50mm2; PVC; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-CL100CY-3G50
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034952
EAN/GTIN:
     4044773034479
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau;transparent
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Anwendung der Leitungen: industrielle Anwendung
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 35,1mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 50mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3G50mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,07241*
€ 44,50241*
€ 65,00*
ab € 35,04*
€ 47,15*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 33,48*
€ 73,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 73,30*
€ 87,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 72,53*
€ 86,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 69,13*
€ 82,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 59,07*
€ 70,29
pro Meter
ab 20 Meter
€ 56,79*
€ 67,58
pro Meter
ab 25 Meter
€ 49,05*
€ 58,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 43,88*
€ 52,22
pro Meter
ab 100 Meter
€ 38,71*
€ 46,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 33,48*
€ 39,84
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.