Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; 4G10mm2; PVC; 450V,750V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; 4G10mm2; PVC; 450V,750V
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; 4G10mm2; PVC; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-CL100CY-4G10
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00350213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 4g10
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau;transparent
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Anwendung der Leitungen: industrielle Anwendung
Leitungsaußendurchmesser: 21,1mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 10mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G10mm2
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 22,72*
€ 26,98*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 13,24*
€ 31,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 31,73*
€ 37,76
pro Meter
ab 2 Meter
€ 31,44*
€ 37,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,53*
€ 35,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,39*
€ 27,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,20*
€ 26,42
pro Meter
ab 25 Meter
€ 19,16*
€ 22,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 17,16*
€ 20,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 15,58*
€ 18,54
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,24*
€ 15,76
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.