Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; 4G120mm2; PVC; 450V,750V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; 4G120mm2; PVC; 450V,750V
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; 4G120mm2; PVC; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-CL100CY-4G120
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00354303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau;transparent
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Anwendung der Leitungen: industrielle Anwendung
Leitungsaußendurchmesser: 56,8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 120mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G120mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 157,39*
€ 194,21*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 94,91*
€ 195,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 195,68*
€ 232,86
pro Meter
ab 2 Meter
€ 194,40*
€ 231,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 187,70*
€ 223,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 156,68*
€ 186,45
pro Meter
ab 25 Meter
€ 135,32*
€ 161,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 121,08*
€ 144,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 106,84*
€ 127,14
pro Meter
ab 500 Meter
€ 94,91*
€ 112,94
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.