Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; 4G70mm2; PVC; 450V,750V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; 4G70mm2; PVC; 450V,750V
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; 4G70mm2; PVC; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-CL100CY-4G70
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00350283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau;transparent
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Anwendung der Leitungen: industrielle Anwendung
Leitungsaußendurchmesser: 43,7mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 70mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G70mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 95,0882*
€ 95,0882*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 57,75*
€ 121,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 121,50*
€ 144,59
pro Meter
ab 2 Meter
€ 120,82*
€ 143,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 115,06*
€ 136,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 97,18*
€ 115,64
pro Meter
ab 25 Meter
€ 83,93*
€ 99,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 75,11*
€ 89,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 66,26*
€ 78,85
pro Meter
ab 500 Meter
€ 57,75*
€ 68,72
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.