Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; 5G16mm2; PVC; 450V,750V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; 5G16mm2; PVC; 450V,750V
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; 5G16mm2; PVC; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-CL100CY-5G16
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00350153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau;transparent
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Anwendung der Leitungen: industrielle Anwendung
Leitungsaußendurchmesser: 26,8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 16mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 5G16mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 38,09*
€ 51,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,20*
€ 51,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 51,50*
€ 61,29
pro Meter
ab 2 Meter
€ 50,63*
€ 60,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 48,53*
€ 57,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 41,32*
€ 49,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,95*
€ 47,54
pro Meter
ab 25 Meter
€ 34,69*
€ 41,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 30,70*
€ 36,53
pro Meter
ab 100 Meter
€ 27,25*
€ 32,43
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,20*
€ 27,61
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.