Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY; 4G2,5mm2; PVC; transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-CL100SY-4G2.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00160893
EAN/GTIN:
     4044773029406
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY
Schirmaufbau: Geflecht aus galvanisiertem Stahldraht;geschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 13,9mm
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: multicorecables_LAPP_202410
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G2,5mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,60958*
€ 4,04958*
€ 65,00*
ab € 2,69*
€ 4,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 8,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,49*
€ 10,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,87*
€ 9,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,62*
€ 7,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,44*
€ 7,66
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,35*
€ 5,18
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.