Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CL10B104KB8NNNL
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL10B104KB8NNNL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0033*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.