Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CL10B104KO8WPNC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL10B104KO8WPNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 16V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00945*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,10185*
€ 0,1212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,03227*
€ 0,0384
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02425*
€ 0,02886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02309*
€ 0,02748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01543*
€ 0,01836
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01386*
€ 0,01649
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00945*
€ 0,01125
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.