Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110; 16G1,5mm2; ungeschirmt; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110; 16G1,5mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110; 16G1,5mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-CL110-16G1.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119316
EAN/GTIN:
     4044773064742
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 110
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 16
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 13,4mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 16G1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,57222*
€ 5,38222*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,82*
€ 5,74*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 6,24*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,5348*
€ 8,954*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 5,52*
€ 11,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,53*
€ 13,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,75*
€ 12,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,16*
€ 10,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,78*
€ 10,45
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,59*
€ 9,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,50*
€ 7,74
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 5,52*
€ 6,57
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.