Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110; 3G6mm2; ungeschirmt; 300V,500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110; 3G6mm2; ungeschirmt; 300V,500V
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110; 3G6mm2; ungeschirmt; 300V,500V
Artikel-Nr.:
     2805-CL110-3G6
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119603
EAN/GTIN:
     4044773062908
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 110
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 11,7mm
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: multicorecables_LAPP_202410
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 6mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3G6mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,4764*
€ 3,7964*
€ 65,00*
ab € 2,69*
€ 4,10*
5 Tage
13
€ 6,95*
ab € 3,53*
€ 6,08*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,20*
€ 7,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,78*
€ 9,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,26*
€ 8,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,18*
€ 7,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,43*
€ 5,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.