Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110; 50G0,75mm2; ungeschirmt; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110; 50G0,75mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110; 50G0,75mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-CL110-50G0.75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119150
EAN/GTIN:
     4044773066982
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 110
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 50
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 19,2mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 50G0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,54292*
€ 9,38292*
€ 65,00*
ab € 6,90*
€ 9,89*
2 Tage
100
€ 6,95*
ab € 10,12*
€ 16,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,45*
€ 19,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,64*
€ 23,37
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,43*
€ 23,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,51*
€ 22,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,54*
€ 18,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,92*
€ 17,75
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,89*
€ 15,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,53*
€ 13,72
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,18*
€ 12,11
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,45*
€ 10,06
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.