Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK; 5G4mm2; ungeschirmt; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK; 5G4mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK; 5G4mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-CL110-BK-5G4
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;UV-Strahlung;Torsion
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 12,1mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 4mm2
Kabelaufbau: 5G4mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,21486*
€ 4,89486*
1
€ 65,00*
ab € 3,25*
€ 4,94*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 10,32*
50
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 10,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,32*
€ 12,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,70*
€ 11,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,79*
€ 9,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,43*
€ 8,84
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,53*
€ 6,58
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,12*
€ 6,09
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.