Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK; 18G1,5mm2; ungeschirmt; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK; 18G1,5mm2; ungeschirmt; Cu
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK; 18G1,5mm2; ungeschirmt; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CL110BK-18G1.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120324
EAN/GTIN:
     4044773111750
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;UV-Strahlung;Torsion
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 18
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 18,8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 18G1,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,03782*
€ 7,41782*
€ 65,00*
ab € 5,25*
€ 7,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,00*
€ 14,10*
2 Tage
19
€ 6,95*
ab € 8,01*
€ 14,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,10*
€ 16,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,21*
€ 15,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,22*
€ 13,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,86*
€ 12,92
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,38*
€ 11,16
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,01*
€ 9,53
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,06*
€ 8,40
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 6,00*
€ 7,14
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.