Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK; 7G0,75mm2; PVC; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK; 7G0,75mm2; PVC; schwarz
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK; 7G0,75mm2; PVC; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CL110CYBK-7G0.75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1121241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 7 x 0.75 mm²
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;UV-Strahlung
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;industrielle Anwendung
Leitungsaußendurchmesser: 12,9mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 7G0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 2,45*
€ 3,77*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,46292*
€ 3,79292*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 6,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,77*
€ 5,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.