Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY; 25G1,5mm2; PVC; grau; CPR: Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY; 25G1,5mm2; PVC; grau; CPR: Eca
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY; 25G1,5mm2; PVC; grau; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-CL115CY-25G1.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136325
EAN/GTIN:
     4044773092233
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 25
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 17,9mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 25G1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: leitungen abgeschirmt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,72138*
€ 12,37138*
€ 65,00*
ab € 8,94*
€ 12,71*
3 Tage
93
€ 6,95*
ab € 10,79*
€ 17,30*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,43*
€ 23,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,93*
€ 28,48
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,80*
€ 28,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,57*
€ 26,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,98*
€ 22,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,93*
€ 21,34
pro Meter
ab 25 Meter
€ 15,49*
€ 18,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,86*
€ 16,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,24*
€ 14,57
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,43*
€ 12,41
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.