Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK; 3x0,75mm2; PVC; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK; 3x0,75mm2; PVC; schwarz
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK; 3x0,75mm2; PVC; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CL115CY-BK-3X0.75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136525
EAN/GTIN:
     4044777951093
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen;UV-Strahlung;Flamme;Torsion
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 6,5mm
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: multicorecables_LAPP_202410
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3x0,75mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1,82*
€ 2,90*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.