Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP; 3G0,75mm2; PUR; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP; 3G0,75mm2; PUR; grau
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP; 3G0,75mm2; PUR; grau
Artikel-Nr.:
     2805-CL400CP-3G0.75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1313103
EAN/GTIN:
     4044773082739
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Leitungs-Typ: steuernd
Resistenz gegenüber: verdünnte Säuren;Großteil der Öle;Mineralöle;alkalische Lösungen;Reinigungsmittel;Chemikalien;mechanische Beschädigungen;UV-Strahlung
Anwendung der Leitungen: Messung;chemische Industrie;Lebensmittelindustrie;Maschinensteuerungen;für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Produktionsband Werkzeuge
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Schutzader: gelb-grün
Nennspannung: 500V;300V
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Aderaufbau: Line
Ader-Art: Cu
Farbe der Isolierung: grau
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 3G0,75mm2
Hersteller: LAPP
Leitungsaußendurchmesser: 7,9mm
Material für Leitungsisolation: PUR
Betriebstemperatur: -5...70°C
Anzahl Adern: 3
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,28*
1
€ 65,00*
ab € 2,26*
€ 3,51*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,27481*
€ 3,52481*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 6,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,63*
€ 7,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,22*
€ 6,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,32*
€ 5,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.