Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP; 3x1mm2; PUR; grau; 300V,500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-CL400CP-3X1
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1313903
EAN/GTIN:
     4044773125160
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen;verdünnte Säuren;Mineralöle;alkalische Lösungen;Chemikalien;Reinigungsmittel
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Messung;Produktionsband Werkzeuge;Maschinensteuerungen;chemische Industrie;Lebensmittelindustrie
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 8,2mm
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: multicorecables_LAPP_202410
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 3x1mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,59241*
€ 3,96241*
1
€ 65,00*
ab € 2,63*
€ 4,02*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 7,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,34*
€ 8,73
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,80*
€ 8,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,79*
€ 6,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,56*
€ 6,62
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.