Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP; 4G4mm2; PUR; grau; 300V,500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-CL400CP-4G4
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1313504
EAN/GTIN:
     4044773125924
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen;verdünnte Säuren;Mineralöle;alkalische Lösungen;Chemikalien;Reinigungsmittel
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Messung;Produktionsband Werkzeuge;Maschinensteuerungen;chemische Industrie;Lebensmittelindustrie
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 13,4mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
Aderquerschnitt: 4mm2
Kabelaufbau: 4G4mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,07*
€ 8,75*
50
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 8,81*
1
€ 65,00*
ab € 6,26*
€ 9,03*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,89*
€ 16,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,09*
€ 19,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,01*
€ 19,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,29*
€ 18,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,81*
€ 15,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,31*
€ 14,65
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,64*
€ 12,66
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,52*
€ 11,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,40*
€ 10,00
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,89*
€ 8,20
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.