Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 400 P; 12G0,5mm2; ungeschirmt; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 400 P; 12G0,5mm2; ungeschirmt; Cu
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 400 P; 12G0,5mm2; ungeschirmt; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CL400P-12G0.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel12x1
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen;verdünnte Säuren;Mineralöle;alkalische Lösungen;Chemikalien;Reinigungsmittel
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Messung;Produktionsband Werkzeuge;Maschinensteuerungen;chemische Industrie;Lebensmittelindustrie
Leitungsaußendurchmesser: 8,9mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 12G0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 2,9982*
€ 3,7882*
37 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 3,00154*
€ 3,79154*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,08*
€ 7,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,47*
€ 8,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,90*
€ 8,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,81*
€ 6,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.