Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 400 P; 12G1,5mm2; ungeschirmt; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 400 P; 12G1,5mm2; ungeschirmt; Cu
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 400 P; 12G1,5mm2; ungeschirmt; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CL400P-12G1.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312312
EAN/GTIN:
     4044773083941
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen;verdünnte Säuren;Mineralöle;alkalische Lösungen;Chemikalien;Reinigungsmittel
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Messung;Produktionsband Werkzeuge;Maschinensteuerungen;chemische Industrie;Lebensmittelindustrie
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 12mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 12G1,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,24435*
€ 6,35435*
€ 65,00*
ab € 4,40*
€ 6,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 12,27*
2 Tage
9
€ 6,95*
ab € 6,72*
€ 12,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,27*
€ 14,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,43*
€ 13,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,71*
€ 11,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,41*
€ 11,20
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,12*
€ 9,66
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,94*
€ 8,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,64*
€ 7,90
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.