Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 400 P; 18G0,5mm2; ungeschirmt; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-CL400P-18G0.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312018
EAN/GTIN:
     4044773084740
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen;verdünnte Säuren;Mineralöle;alkalische Lösungen;Chemikalien;Reinigungsmittel
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 18
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Messung;Produktionsband Werkzeuge;Maschinensteuerungen;chemische Industrie;Lebensmittelindustrie
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 10,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 18G0,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,60138*
€ 6,86138*
€ 65,00*
ab € 4,61*
€ 6,88*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,05*
€ 9,63*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 6,77*
€ 13,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,63*
€ 11,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,08*
€ 10,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,80*
€ 9,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,40*
€ 8,81
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,52*
€ 6,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,87*
€ 5,80
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,05*
€ 4,82
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.