Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 400 P; 2x0,75mm2; ungeschirmt; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 400 P; 2x0,75mm2; ungeschirmt; Cu
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 400 P; 2x0,75mm2; ungeschirmt; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CL400P-2X0.75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 2 adrig
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen;verdünnte Säuren;Mineralöle;alkalische Lösungen;Chemikalien;Reinigungsmittel
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Messung;Produktionsband Werkzeuge;Maschinensteuerungen;chemische Industrie;Lebensmittelindustrie
Leitungsaußendurchmesser: 5,4mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 2x0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,72414*
€ 1,21414*
€ 65,00*
ab € 0,73*
€ 1,22*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 2,57*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1,33*
€ 2,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,57*
€ 3,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.