Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 400 P; 3G0,75mm2; ungeschirmt; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 400 P; 3G0,75mm2; ungeschirmt; Cu
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 400 P; 3G0,75mm2; ungeschirmt; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CL400P-3G0.75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen;verdünnte Säuren;Mineralöle;alkalische Lösungen;Chemikalien;Reinigungsmittel
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Messung;Produktionsband Werkzeuge;Maschinensteuerungen;chemische Industrie;Lebensmittelindustrie
Leitungsaußendurchmesser: 5,7mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 3G0,75mm2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,80802*
€ 0,85802*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,809*
€ 0,859*
500
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,04402*
€ 1,10402*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,13*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 2,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015010
ab € 0,3034*
Zubehör
Lapp Kabel
53111000
ab € 0,2598*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,36*
Zubehör
Lapp Kabel
53112921
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.