Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP; 3G1mm2; PUR; grau; 300V,500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP; 3G1mm2; PUR; grau; 300V,500V
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP; 3G1mm2; PUR; grau; 300V,500V
Artikel-Nr.:
     2805-CL415CP-3G1
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1314033
EAN/GTIN:
     4044773807615
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Reibung;mechanische Beschädigungen;verdünnte Säuren;Großteil der Schmiermitteln;Mineralöle;alkalische Lösungen;Chemikalien;Durchschneiden
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Messung;Produktionsband Werkzeuge;Maschinensteuerungen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 6,8mm
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: multicorecables_LAPP_202410
Schutzader: gelb-grün
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 3G1mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,15*
1
€ 65,00*
ab € 2,49*
€ 3,83*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 5,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,79*
€ 6,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,15*
€ 3,75
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.