Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP; 4x0,5mm2; PUR; grau; 300V,500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP; 4x0,5mm2; PUR; grau; 300V,500V
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP; 4x0,5mm2; PUR; grau; 300V,500V
Artikel-Nr.:
     2805-CL415CP-4X0.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1314004
EAN/GTIN:
     4044773807165
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Reibung;mechanische Beschädigungen;verdünnte Säuren;Großteil der Schmiermitteln;Mineralöle;alkalische Lösungen;Chemikalien;Durchschneiden
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Messung;Produktionsband Werkzeuge;Maschinensteuerungen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 6,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 4x0,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,15892*
€ 3,30892*
1
€ 65,00*
ab € 2,18*
€ 3,34*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 5,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,14*
€ 4,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.