Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Li-Ion; 5A; UStrom: 230VAC; Aus: 5,5/2,5; 8,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: für Akkus; Li-Ion; 5A; UStrom: 230VAC; Aus: 5,5/2,5; 8,4V
Ladegerät: für Akkus; Li-Ion; 5A; UStrom: 230VAC; Aus: 5,5/2,5; 8,4V
Artikel-Nr.:
     2805-CL8.4VDC-5A
Hersteller:
     CELLEVIA POWER
Herst.-Nr.:
     CL8.4VDC-5A -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: CELLEVIA POWER
Versorgungsspannung: 230V AC
Anwendung: Batteriepack
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 5A
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,5
Akku-Art: Li-Ion
Abmessungen: 115,5x52x32,5mm
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überstromschutz OCP
Ladespannung: 8,4V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELLEVIA:
CELLEVIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.