Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 1,2kV; Ifmax: 160A; 100A; Igt: 80mA; TO247AD; THT; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 1,2kV; Ifmax: 160A; 100A; Igt: 80mA; TO247AD; THT; Tube
Thyristor; 1,2kV; Ifmax: 160A; 100A; Igt: 80mA; TO247AD; THT; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-CLA100E1200HB
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CLA100E1200HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247AD
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 160A
Vorwärtsstrom: 100A
Gatestrom: 80mA
Strom im max. Impuls: 1,19kA
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 8,84*
2 Tage
271
€ 14,99*
ab € 3,89*
€ 9,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.