Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode; IP68; Mat: Edelstahl; Ø4x2000mm; Isolation: FR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrode; IP68; Mat: Edelstahl; Ø4x2000mm; Isolation: FR
Elektrode; IP68; Mat: Edelstahl; Ø4x2000mm; Isolation: FR
Artikel-Nr.:
     2805-CLE2P
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CLE2P
EAN/GTIN:
     5709870324067
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Isolationsmaterial: FR
Betriebstemperatur: -20...90°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Edelstahl
Setinhalt: 2 Elektroden 1000 mm;Elektrodenadapter
Passendes Zubehör: CLH3;CLH5
Steuerung Zubehör-Typ: Elektrode
Elektrodenmaße: Ø4x2000mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.