Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; Betriebsdauer; LCD; Bereich: 0÷999999,59h


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CLG-14T-24V
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     CLG-14T-24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Hersteller: F&F
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...40°C
Gehäuseabmessungen: 48x24x52mm
Zählgröße: Betriebsdauer
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: Spannung
Löschweise: elektrisch
Stromquelle: interner Akku
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 6,7mm
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Eingangsparameter 1: 5...60V AC/DC
Montageabmessungen: 45x23mm
Zählbereich: 0...999999,59h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.