Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; weiß; auf Rundkabel; 100Stk; mit Nagel; Ø: 16mm; H: 18,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Halter; weiß; auf Rundkabel; 100Stk; mit Nagel; Ø: 16mm; H: 18,2mm
Halter; weiß; auf Rundkabel; 100Stk; mit Nagel; Ø: 16mm; H: 18,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-CLIP-BOX-16
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     17085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: Goobay
Höhe: 18,2mm
Max. Leitungsdurchmesser: 16mm
Korpusfarbe: weiß
Einheitspreis: Ja
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: auf Rundkabel
Ausführung: mit Nagel
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 5,90*
7 Tage
100
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,24*
€ 6,17*
6 Tage
947
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 7,20*
€ 10,31*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,36*
€ 31,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.