Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; universal; 200mW; 8Ω; Ø57x11,8mm; 20kHz; Ø: 57mm; PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CLS0571M-L152
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CLS0571M-L152
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz;weiss;halbtransparent
Betriebstemperatur: -25...60°C
Leistung: 0,2W
Impedanz:
Material: PET
Durchmesser: 57mm
Äußere Abmessungen: Ø57x11,8mm
Setinhalt: Kabel
Leitungslänge: 152m
Max. Leistung: 0,5W
Resonanzfrequenz: 430...630Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 89dB
Schallfrequenz: 20kHz
Lautsprecher-Art: universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.