Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr; Polyethylen; orange; L: 30,5m; -40÷50°C; ØInn: 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit CLT50F-C3 Elektrische Leitungen
Panduit CLT50F-C3 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-CLT50F-C3
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CLT50F-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hersteller: PANDUIT
Farbe: orange
Betriebstemperatur: -40...50°C
Material: Polyethylen
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Länge: 30,5m
Außendurchmesser: 16,6mm
Innendurchmesser: 13mm
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Anwendung der Kabelzubehörteile: Schutz der Leitungen vor Beschädigungen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 47,25*
€ 69,45*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 48,59*
€ 75,98*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 25,00*
ab € 67,51*
€ 98,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.