Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; 85÷265VAC; IP65; 48x48x108mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-CM034440
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     CM034440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionszähler
multifunktionszähler
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Zähler-Typ: elektronisch
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 85...265V AC
Äußere Abmessungen: 48x48x108mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PFELECTRON:
PFELECTRON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,62*
€ 372,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 318,71*
€ 378,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,55*
€ 450,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,85*
€ 448,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,82*
€ 412,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,73*
€ 400,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,71*
€ 379,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.