Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; 0,225W; SOT23-6; Ch: 2; Rolle,Band; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6V; 0,225W; SOT23-6; Ch: 2; Rolle,Band; ESD
Diode: TVS Array; 6V; 0,225W; SOT23-6; Ch: 2; Rolle,Band; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-CM1231-02SO
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CM1231-02SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-6
Rückspannung max.: 5V
Durchbruchspannung: 6V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS Array
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,225W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,254*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.