Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 16VDC; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 16VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 16VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-CM1C107M6L07KVR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     CM1C107M6L07KVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x7,7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 0,39Ω
Lebensdauer: 3000h
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.015,50*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 90.000 Stück (ab € 0,07795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.102,80*
€ 8.452,332
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.079,40*
€ 8.424,486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.031,70*
€ 8.367,723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.015,50*
€ 8.348,445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.