Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 25VDC; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 25VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 25VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-CM1E107M6L07KVR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     CM1E107M6L07KVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x7,7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 0,32Ω
Lebensdauer: 3000h
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9.000 Stück (ab € 0,05318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 559,35*
€ 665,6265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 521,55*
€ 620,6445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 505,17*
€ 601,1523
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 489,33*
€ 582,3027
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 478,62*
€ 569,5578
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.