Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 50VDC; Ø6,3x5,8mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 50VDC; Ø6,3x5,8mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 50VDC; Ø6,3x5,8mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-CM1H106M6L006VR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     CM1H106M6L006VR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 3000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.