Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 220uF; 35VDC; Ø10x10mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 220uF; 35VDC; Ø10x10mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 220uF; 35VDC; Ø10x10mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-CM1V227M10010VR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     CM1V227M10010VR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x10mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 5000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,01*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11202* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 60,62*
€ 72,1378
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 60,21*
€ 71,6499
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 59,07*
€ 70,2933
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 57,84*
€ 68,8296
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 56,01*
€ 66,6519
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.