Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer; 22mm; CM22; -25÷70°C; Ø22,5mm; IP65; 0÷10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CM22-0-10V
Hersteller:
     COBI ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     CM22-0-10V
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: COBI ELECTRONIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Ausgangsspannung: 0...10V
Steuerung Zubehör-Typ: Potentiometer
Herstellerserie: CM22
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Schalterstandard: 22mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.