Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer; 22mm; CM22; -25÷70°C; Ø22,5mm; IP65; 50kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer; 22mm; CM22; -25÷70°C; Ø22,5mm; IP65; 50kΩ
Potentiometer; 22mm; CM22; -25÷70°C; Ø22,5mm; IP65; 50kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-CM22-R50K-MT
Hersteller:
     COBI ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     CM22-R50K-MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: COBI ELECTRONIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Widerstand: 50kΩ
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Schalterstandard: 22mm
Steuerung Zubehör-Typ: Potentiometer
Herstellerserie: CM22
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Potentiometer-Art: multiturn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.