Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 50mA; Imax: 3A; PCB,THT; CMF-RL; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 50mA; Imax: 3A; PCB,THT; CMF-RL; unverpackt
Sicherung: PTC Polymer; 50mA; Imax: 3A; PCB,THT; CMF-RL; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-CMF-RL50A-0
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CMF-RL50A-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: THT;PCB
Betriebstemperatur: -40...125°C
Nennstrom: 50mA
Maximalstrom: 3A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 600V
Verpackungs-Art: unverpackt
Umschaltstrom: 100mA
Min. Widerstand: 50Ω
Herstellerserie: CMF-RL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,41*
5
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,94*
1 Tag
1076
1
€ 14,99*
ab € 0,268*
€ 1,157*
10
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 1,18*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.