Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 2,6kHz; 30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CMI-1210-90-SMT-TR
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CMI-1210-90-SMT-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallwandler
Hersteller: CUI Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusefarbe: schwarz
Betriebsspannung: 3...7V DC
Äußere Abmessungen: 12,8x12,9x10mm
Höhe: 10mm
Betriebsstrom: 30mA
Resonanzfrequenz: 2,6kHz
Schallwandler-Typ: elektromagnetische Signalgeber
Lautstärke: 90dB
Beleuchtung: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 320.000 Stück
Mindestbestellmenge: 640 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 640 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 1280 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 6400 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 320000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.