Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; THT; 3,4kHz; 30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CMI-1275-85T
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CMI-1275-85T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallwandler
Hersteller: CUI Devices
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,6mm
Betriebstemperatur: -30...70°C
Gehäusefarbe: schwarz
Ausgänge: Lötverbindung
Betriebsspannung: 3...7V DC
Durchmesser: 12mm
Äußere Abmessungen: Ø12x7,5mm
Höhe: 7,5mm
Betriebsstrom: 30mA
Resonanzfrequenz: 3,4kHz
Schallwandler-Typ: elektromagnetische Signalgeber
Lautstärke: 85dB
Beleuchtung: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.