Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; THT; 2,5kHz; 35mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CMI-1614C-120
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CMI-1614C-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallwandler
Hersteller: CUI Devices
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,6mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Ausgänge: Lötverbindung
Betriebsspannung: 9...13V DC
Durchmesser: 16mm
Äußere Abmessungen: Ø16x14mm
Höhe: 14mm
Betriebsstrom: 35mA
Resonanzfrequenz: 2,5kHz
Schallwandler-Typ: elektromagnetische Signalgeber
Lautstärke: 95dB
Beleuchtung: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.