Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; Bluetooth; LCD; (4000); VDC: 0÷600V; 0÷400MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; Bluetooth; LCD; (4000); VDC: 0÷600V; 0÷400MΩ
Digitaler Multimeter; Bluetooth; LCD; (4000); VDC: 0÷600V; 0÷400MΩ
Artikel-Nr.:
     2805-CMM-11
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WMGBCMM11
EAN/GTIN:
     5907624014381
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Hersteller: SONEL
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP65
Schnittstelle: Bluetooth
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 121x67x35mm
Standardausstattung: Messkabel;Kalibrierungszertifikat
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX Funktion;eingebaute Taschenlampe;belastbare Konstruktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;kompakte Konstruktion
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
AC Strommessbereich: 0...10A
Widerstandsmessbereich: 0...400MΩ
DC Strommessbereich: 0...10A
DC Spannungsmessbereich: 0...600V
AC Spannungsmessbereich: 0...600V
Frequenzbereichsmessung: 0...99,99kHz
Kapazitätsmessbereich: 0...4000µF
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: (4000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1%+5 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+4 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.